【良】
手軽に取り付けられた。
可動の強さはネジの閉め具合で調整出来る。
【改】
取付ゴムが切れたのでもう少し耐久性があると嬉しい。
自転車に乗り、高齢になると後方から来る車を首を後方に向けるのが出来なきなって危ないので、ハンドルにユニバーサルミラーを装着して後方確認に使っている。
高齢になると車で買い物に行く人が多くなるが私はできる限り荷物が少ない時は自転車で買い物にいくようにしている。
フラットバー580mm、右グリップシフト内側の下側(ぶら下げ)、L時装着しています。
つまり右手親指の左下にミラーがある状態です。装着がバーエンド部ではないので、下側の方が自身の上半身が邪魔しないし、ミラーも目立たずカッコイい。
二カ所あるネジによる角度調整は問題ありませんが、回転部にはネジなどによる締め付けがないのが不満。指が当たったり、強い路面振動では回転しちゃいます。
特殊な位置に取り付けていることもあり、あとワンサイズほどミラーが大きければと感じています。
小さくて 家か車か わからない ひと雨降れば ネジ錆だらけ
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
広範囲に写すためか極端な凸面鏡になっていて、10mも離れると何が写っているかわからない。しかも造りが安っぽい。