※ドロップハンドル先端への装着イメージ

- バーエンドミラー BIKE’N ROLL(バイクンロール) 41017103 - バーエンドミラー BIKE’N ROLL(バイクンロール) 41017103 - バーエンドミラー BIKE’N ROLL(バイクンロール) 41017103 - バーエンドミラー BIKE’N ROLL(バイクンロール) 41017103 - バーエンドミラー BIKE’N ROLL(バイクンロール) 41017103 - バーエンドミラー BIKE’N ROLL(バイクンロール) 41017103

バーエンドミラー

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41017103 品番-
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バックミラーを車体の内側に装着すると体が写り込みやすくなりますが、この商品はハンドルバーの端に装着するため後方が視認しやすく、自転車の操作も妨げません。また、フラット、ドロップどちらのハンドルバーでも装着可能で、2つの関節で自由に角度調整が可能です。
バックミラーは大きいほど見やすいのですが、大きすぎると走行の妨げになったり、走行中の振動や風圧の影響を受けて動いていまうことがあります。このミラーはサイズと視認性のバランスが取れた46mm径ですので、スポーツ自転車のスポーティーなイメージを損なわないコンパクトサイズ。しかもハンドル先端に挿入し内側から拡張してしっかり固定するので、走行時の振動や風圧にも強い構造です。
特にスポーツ自転車では重心が前寄りでハンドルが敏感なため、ふらつきやすい傾向があります。何度も振り返るのが億劫なために、一緒に走る仲間を置き去りしてしてしまったことのある方も、ぜひバックミラーをご使用下さい。

質量(g)25 ミラー径(Φmm)46 アズワン品番64-9552-26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41017103
2024-09-10
用途:
クロスバイクに装着
その他業種

プラの直方体のケースに入っているが、中で自由に動くためか、表面の中央部(凸面鏡なので中央に当たる)に擦りキズが、1cm角の領域についていました。汚れかと思い中性洗剤でも落ちませんのでキズだと思います。
外で使うものなのですが、最初から目立つキズはどうなのかなと思いました。
こういう品質なのですね。
気になる方は、やめたほうがいいかも。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
41017103
2024-02-23
用途:
バックミラーとして
サービス業

見えます!使えます。コンパクトで軽く取り付けも容易。あとは鏡面がプラ素材なので耐久性が少し心配ですが、現況とても良い商品だと思ってます。
いや、ほんと見えますよ!

対象商品:
41017103
2022-12-05
用途:
自転車で道路走行時、後続の仲間を確認する時や高速で追い越す車両の有無を確認する時

街中や街道を自転車で走行する時の後方確認に無くてはならないアイテム。

対象商品:
41017103
2022-09-03
用途:
う〜〜〜んちょと見えずらい
あまかね運送 様

あまり見た目に干渉しない物を選びましたが、揺れがひどいときなど、あまり良く見えません。でも気に入ってます。

対象商品:
41017103
2022-01-23
用途:
カスタム?
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチック製の為、パッと見100均の商品ぽかったけど、プラスドライバーでしっかり固定でき、走行してもズレ動く事も無いです。ミラー自体見た目小さいのですが、広角になっているので後方がすっごい良く見えます。

2人が参考にしています
対象商品:
41017103
2020-07-21
用途:
電動スポーツ自転車
マックサービス 様 (サービス業)

ちょっと小さいかなと思ったが、付けたらちょうどいいです、見た目もいい 
調整も簡単、梱包がそのまま、ケースに入っているので、配送中に傷つきやすい

1人が参考にしています
対象商品:
41017103
2019-09-27
用途:
ツーリングで便利
その他業種

MTBのミラーとして付けました。
グリップエンド取り付けるので 後方確認がしやすいです。

対象商品:
41017103
2019-06-13
用途:
ロードバイク

バーエンドに取り付けましたが、目線をそらさないと 後方か見えなく、死角ができます。鏡側のステも、360度移動式だったら調整できるようになるのでいいと思います。鏡の大きさは、ちょうど良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする