Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 50V dc, 22nF, ±10%

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード41018539 品番QYX1H223KTP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
仕様
静電容量 = 22nF
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = ラジアル
リードピッチ = 3.5mm
シリーズ = YX
許容差 = ±10%
温度特性 = PETフィルム
長さ = 6.5mm
奥行き = 3.5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 6.5 x 3.5 x 10.5mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +85℃
端子タイプ = ラジアル
YXシリーズのプラスチックフィルムコンデンサ. ニチコン製のYXシリーズコンデンサは、ポリエステルフィルムとアルミホイル誘電体を備えているので、産業及び工業の用途に最適です。 これらの製品は、難燃性及び湿気や溶剤に対する耐性を備えたエポキシ樹脂でコーティングされています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする