ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 470μF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41020307 品番LGG2E471MELA30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様
静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 250V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 25 (Dia.) x 30mm
高さ = 30mm
直径 = 25mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 10mm
構造 = ラジアル
シリーズ = GG
端子タイプ = スナップイン
ニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41020307
2020-10-14
用途:
家電修理
サービス業

部品単価で選択すれば、他メーカー製もありますが、やはり信頼のニチコンを選択してしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする