※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロータリーバー(円筒型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41020393 品番 A-1925-6-5
参考基準価格(税別)¥13,180 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
刃径(mm)19.1 シャンク径(mm)6 材質先端/超硬、シャンク/スチール 刃長(mm)25.4 全長(mm)70 形状円筒型 カット名称ダブルカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする