WTF17023W コスモシリーズ ELガード接地コンセント Panasonic(パナソニック) 41031295

WTF17023W コスモシリーズ ELガード接地コンセント Panasonic(パナソニック) 41031295 WTF17023W コスモシリーズ ELガード接地コンセント Panasonic(パナソニック) 41031295

コスモシリーズ ELガード接地コンセント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41031295 品番WTF17023W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,130
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状平刃タイプ ホワイト タイプ金属枠 種類埋込コンセント 極数2P 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 100V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする