WTF13524FK コスモシリーズ 埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 41031471

コスモシリーズ 埋込扉付ダブルコンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41031471 品番WTF13524FK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
差込口形状2P 15A 125V 極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様扉付 ベージュ タイプ絶縁枠 コンセント個数2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41031471 WTF13524FK 85500258 WTF135249F 画像準備中 コスモワイド21埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41031496
2021-07-22
用途:
コンセントの取替
その他業種

あまり使用しない場所のコンセントを扉付きに交換しました。扉付は挿しっぱなしする場所には不要で、頻繁に抜き差しする場所にも適しません。ついでにコスモスクエアタイプにカバーも交換しました。このコンセントはワイドタイプなので見た目もスッキリします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする