曜日別特売
MTS25-75M-M9N MTS - プレシジョンシリンダ(MTS25) SMC 41035907

※2-2-M08-5-MTS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTS - プレシジョンシリンダ(MTS25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード41035907品番MTS25-75M-M9N
参考基準価格(税別)¥32,730販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付エンドロックの位置(-) エンドロックなし (標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする