Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の OAタップ
Panasonic(パナソニック)の コーナータップ/トリプルタップ
かみなりブロックタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41037647
品番
WH2901WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンセント個数
1
トラスコ品番
762-1809
機能
雷ガード
雷サージ電流耐量(kA)
電源側:3.5/1回、1/6回 通信側:10/1回、1/6回
制限電圧(V)
電源側:1200max、通信側:500max