かみなりブロックタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41037656 品番WH2906WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
コンセント個数6 プラグ形状2P コンセント形状2P 仕様スナップキャップ2mコード付 トラスコ品番762-1817 質量(g)394 機能雷ガード 雷サージ電流耐量(kA)電源側:3.5/1回、1/6回 通信側:10/1回、1/6回 制限電圧(V)電源側:1200max、通信側:500max

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする