スナップタップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト タイプ- 注文コード41037692 品番WH2123W
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は色・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

栓刃が180°動く可動式。

ホワイト 定格15A 125V 1500W タイプ- 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 包装なし 定格容量(W)1500 プラグ形状2P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
ホテル内のおもてなし用として
三朝温泉 みささガーデンホテル 様 (サービス業)

ただただ普通です。
見た目通りです。
特別良くも悪くもありません。

対象商品:
41037692
2023-07-06
用途:
電化製品使用時

品質重視で購入しています。大手メーカーなので安心して使えます。

対象商品:
41037692
2022-01-14
用途:
たこ足配線時

どうしても差し込み口が足りなくなる場合に利用。特出する機能はないけど、安価で良い。

1人が参考にしています
対象商品:
41037683
2022-02-06
用途:
コード整理に
山本ケミカル株式会社 様

シンプルでスナップタイプで便利です。目立たないように黒をチョイスしました。狭いところでも使えるのでいいです。

対象商品:
41037692
2016-08-12
用途:
旅行時必携

皆で旅行時、携帯電話やらゲーム機を充電するとき、コンセント数が不足しますよね。コンパクトに携帯できるので、便利ですよ。

対象商品:
41037692
2016-06-08
用途:
コンセントの口数を増やす為

大手メーカーの製品なので、品質は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする