トリプルタップ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード41037717 品番WH2013BP
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 包装商パック トラスコ品番763-1804 スイッチ× コンセント個数3 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35183215
2024-02-26
用途:
テーブルタップ口不足時の仮増設

さまざまなタップが出ていますが安定したこの形状がベースでしょう、出番が一番多いようです。

対象商品:
35183215
2022-02-11
用途:
タコ足配線

安いものだし安心のためパナソニックにしました。既存のものは黄ばんでいたので、真っ白になり気持ちがいいです。

対象商品:
35183215
2022-09-01
用途:
照明器具用
アスター工業株式会社 様

一流メーカーの定番の品物が手頃な価格で購入出来て満足です。

対象商品:
35183215
2021-04-30
用途:
フリーアドレス席の電源確保のため
運輸・通信業

まとまった数の発注でしたが、直ぐに納品されて助かりました。

対象商品:
35183215
2020-06-05
用途:
電源口確保
教育・研究機関

ストライプなのがよい。他のタイプは丸みがありじゃまするものもあります。

1人が参考にしています
対象商品:
35183215
2020-05-06
用途:
仕事
製造業

定番のタップで使いやすく、注文から、配達まで早かったです。

対象商品:
35183215
2021-02-17
用途:
オフィスで使用

「メーカー品」で“安心”を買いました。問題なく使えています。

対象商品:
35183215
2020-01-12
用途:
コンセントの増量
有限会社大島技研 様

パナ製なので安心です。一つのコンセントから3箇所使えるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする