マグネットタップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プラグ形状2P 注文コード41037866 品番WH66011WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はプラグ形状・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
オフホワイト 定格15A 125V トラスコ品番763-2037 質量(g)68 コンセント個数1 機能マグネット付 プラグ形状2P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41037866
2023-03-03
用途:
ドライヤーの電源コードの脱着用として

ドライヤーなどの発熱器具は、万一の器具側のスイッチ故障等による連続通電となった場合の発熱・発火の未然防止上、未使用時は電源コードを抜くことが必要です。一般のコンセントは抜去力が硬く規定されており、簡単には抜去できない設定となっています。そのため、コンセント側に常設できるマグネット脱着式のこの製品を使用しています。力が弱い方でも簡単に抜けるため、使用車から好評の逸品です。

対象商品:
41037884
2023-04-09
用途:
安全に外せるコンセントとして
教育・研究機関

電源コードに足を引っかけてしまったときに、簡単にコンセントが外れるので、安全です。

対象商品:
41037866
2021-12-04
用途:
老人向けの力ないらないコンセント

老親が手に次第に力が入らず壁のコンセントの抜き差しに苦労しているのでマクネットで使ってみました。力を入れずに抜き差しできるので好評です。電気工事も要らず,今あるコンセントに差し込むだけでマグネットタップとして使えるのが良いです。別途アダプタ(WH66012)が必要である注意書きが書いてあると良いかもしれません。

対象商品:
41037875
2021-01-20
用途:
使用する頻度が高いコンセントプラグに付けて使っています。
建設業・工事業

力の弱い女性がコンセントプラグを引き抜くのに苦労しているのでこれを利用しています。
とても好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする