ローリングタップ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 仕様左右90°ローリング 注文コード41037936 品番WH2129B
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は色・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。

仕様左右90°ローリング ブラック 定格15A 125V 1500W スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状2P 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:556

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
コードの向きを変える
医療・福祉・介護関連業

コードをコンセントに差し込む向きを変えるのに使います。差込口の不具合はありません。

対象商品:
41037963
2024-01-15
用途:
飛び出していたコンセントに

長年気になっていた飛び出していて見栄えの悪かった洗濯機のコンセントをスッキリ綺麗に差せました。向きも変えれて最高です。

対象商品:
41037963
2023-09-12
用途:
壁面のコンセントが出っ張らない
医療・福祉・介護関連業

コンセントが出っ張って邪魔になるので、こちらの商品を使ってみる事に。
一発で解決しました。向きも変わるのでとても便利です。

対象商品:
41037963
2023-04-23
用途:
家電の電源用 に
運輸・通信業

横、下に固定式のタップはありますが、
こちらは回転するので自由に方向を変更できます。
少々お値段が張りますが、自由度が高いので
使い分けしても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41037954
2023-05-29
用途:
事務所電源タップとして
卸売・小売業

今まで縦型、横型を別で購入していました。
こちらは1つでどちらの対応もできるので助かります。
ただ、少し大きめなのでコンパクトにできないかなと思います。

対象商品:
41037954
2021-11-18
用途:
電気機器の使用時
株式会社西尾オートセンター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

常時、コンセントを使用するような状態の時に、アダプター部分の飛び出しが無いので、ひっかけて抜ける心配がなくなり、邪魔にならない。

対象商品:
41037936
2022-04-10
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

探していたサイズの物が見つかり、大変に助かりました。

対象商品:
41037936
2019-01-17
用途:
卓上にあるコンセントに接続しています。
建設業・工事業

携帯電話やデジカメ等の充電用アダプターが大きくてスペース的に使えず無駄なコンセント部分があったがこのローリングタップを使い整理が出来て無駄なコンセント部分がなくすことが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする