延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41038024 品番 WHA4912WP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。

コンセント個数1 ホワイト 電源コード(m)2 仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 アズワン品番64-1236-89 プラグ形状2P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:557

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
自宅の外壁電源に二股延長を噛ませるのに使用
その他業種

自宅の外壁電源は、エクステリアに必要となる少量アンペアの電飾や外灯などとても便利。ただ、限られた電源をより有効に使うため、二股電源ソケットを外壁電源に直接ではなく、10cm延長してこの電源コードをかませたり、室内では光ユニットやルーター、APなど設置場所の狭い電源ボックス内で、10cm延長がとても便利に使えています。

2025-02-20
用途:
ACアダプタの接続
製造業

ACアダプタが詰まってきたので、ちょっとだけ延長して接続させてます。
普段はシャッターが閉まってて、ゴミが溜まってトラッキングすることも無さそうだし、良かった良かった。

対象商品:
41038006
2024-03-20
用途:
配線

安全設計扉とパッキンが付いていますので、安心して使用できます。

対象商品:
41038033
2023-06-06
用途:
工場 で小型機械 運転じ コードを使用
山梨大瀬工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

急に小型機械を他の場所で使用する時の為、予備として購入しました。
使い勝手が良いです。

対象商品:
41038024
2022-08-17
用途:
ちょっとした電源延長
農・林・水産業

パナソニックさんの品物なんで、いわずもがな。
何の問題もありませんし、使いやすいです。

対象商品:
41038067
2021-07-23
用途:
工具の臨時電源として
株式会社 紀泉テック 様 (建設業・工事業)

工具の臨時電源としての延長線として使用しています。
特にコードの発熱を気にしてましたから、この延長コードに満足です。
またコンセント内部への埃り等の侵入を防止できるは有難いです。

対象商品:
41038006
2020-09-23
用途:
延長コード
不動産業

特に問題ないが、複数個のコンセント差込がある延長コードの購入が目的だった

対象商品:
41037997
2020-03-12
用途:
陶芸の焼釜(電気釜)のコードが短いので
サービス業

1240℃に設定して使うので、延長コードは使用してはいけないのだが、やむを得ず
使用。延長コードのプラグが多少熱くなるので心配。
 もっとコードが太いと思って購入したが、細かった。もっと安心できる、電気釜に適する
延長コードがあるはず。ぜひ、教えてほしい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする