Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の PCアクセサリー
Panasonic(パナソニック)の OAタップ/電源タップ
Panasonic(パナソニック)の コーナータップ/トリプルタップ
小型スナップタップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
41038121
品番
WH2122W
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンセント個数
2
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
色
ホワイト
仕様
栓刃が180°動く可動式
定格
15A 125V 1500W