仕様
静電容量 = 470μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 8 (Dia.) x 15mm
高さ = 15mm
直径 = 8mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 3.5mm
構造 = ラジアル
シリーズ = LXZ
許容差(プラス) = +20%
アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応