仕様
最大抵抗 = 5kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 0.125W
シリーズ = ST32
方位 = 上面調整
終端スタイル = はんだピン
長さ = 3.4mm
奥行き = 2mm
高さ = 3.4mm
寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm
許容差 = ±20%
エレメント材料 = サーメット
Copal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造
RoHS指令(10物質対応)対応