MXJ4-10CS-M9BLS MXJ - エアスライドテーブル(MXJ4) SMC 41054685

※2-2-M08-2-MXJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXJ - エアスライドテーブル(MXJ4)MXJ4-10CS-M9BLS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号など101種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
41054685
品番
MXJ4-10CS-M9BLS
参考基準価格(税別)¥26,240販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
チューブ内径(Φmm)
4
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
スイッチレール
(-) 磁石、スイッチレール付
対称形
(-) 標準形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする