DIALKD67B ダイヤル調整先端可動式内視鏡 サンコー(電子機器) 41061343

ダイヤル調整先端可動式内視鏡

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41061343 品番DIALKD67B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥133,800

ケーブル根本にあるダイヤルを回すことで先端部が2方向に90度ずつ、合計180度可動します。さらにケーブル全体の向きも変えられます。先端径が6.5Φのインターロック式チューブを採用!先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載して、本体にある調整スライダーで明るさ調整、オフの切替が可能です。また、SDカードへの動画・静止画の保存が可能なため、現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもでき便利に活用できます。テレビにコンポジット(黄色端子)で出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。

先端径(Φmm)(カメラ)6.5 ケーブル長(m)フレキシブルチューブ(形状記憶型)/1、モニター出力ケーブル/1.1 液晶サイズ3.5インチ 用途配管や天井の検査、点検に。自動車などのエンジンルームの点検に。 付属品側視ミラー、MicroSDカード2GB、AV、ACケーブル、電池ボックス用予備ネジ×2、精密ドライバー 寸法(mm)190×200×100 質量(g)450(ケーブル部は含まず) 角度(°)湾曲角/最大180、ケーブル回転角/最大300 光源高輝度白色LED4灯 調光機能付き バッテリー本体/単3電池4本、モニター/リチウムバッテリー3.7V 解像度VGA640×480 対応メディアMicroSDカード16GBまで対応 焦点距離(mm)10〜30 充電時間(時間)(モニター)AC充電約3 動作時間約4時間 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10〜50 防水性カメラケーブル部防水あり IP67 画面仕様カラー
注意
※ケーブル自体はダイヤルで2カ所のみ稼働します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41061343 DIALKD67B 65884306 MDRCTBR3 先端360度ジョイスティック工業内視鏡 サンコー(電子機器) 先端360度ジョイスティック工業内視鏡 サンコー(電子機器) 1台 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41061343
2016-11-27
用途:
木造建築物の老朽化状態の観察

まだ実際使用はしていないが、壁を大きくめくらないで、壁内の構造の老朽化を観察できることは、調査コストの大幅な削減ができることは確実であると思われる。将来、より高解像度で、観察方向の自由度の高いものが出来ることを期待する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする