1LS-J50E 汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武) 41061702

汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)2仕様耐油、条件付定格短絡電流:1000A、スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)種別-注文コード41061702品番1LS-J50E
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,659
販売価格(税別)
9,690

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。

動作方式-アクチュエータの種類ローラレバー形仕様耐油、条件付定格短絡電流:1000A、スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)オプションネオンランプ付きAC100/200V種別-形状-サイズM18タイプ-使用温度範囲(℃)-10~70(氷結しないこと)保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)ケーブル長(m)2端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ先端径-耐電圧同極端子間:1000V 50/60Hz 1分間(標準動作特性形)・AC600V 50/60Hz 1分間(高感度メーラレバー形)、各端子と非充電金属部間:2000V 50/60Hz 1分間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1分間(アース端子付Gのみ)定格絶縁電圧(V)AC125/250コード長さ(m)2倍率-適合サイズ(Φmm)-定格周波数(Hz)45~65およびd.c.検出距離-出力形態-電源電圧(V)DC 12/24構成-準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1 IEC 60947-5-1適合パイプ径(Φmm)-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)耐熱温度(℃)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-設定表示あり指向角(°)-許容操作速度1.7mm/s~0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)許容操作頻度60回/min以下接点材質標準負荷形:銀りベット、微少負荷形:銀に金めっき リベット短絡保護装置TUVヒューズF10A(IEC60127)/CQC銀接点速断ヒューズ:15A、金接点速断ヒューズ:3A/TUV定格インパルス耐電圧(kV)各端子とアース間:2.5、同極端子間:2.5接触形式二回路双断汚染度(使用環境)汚損度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))測定エリア寸法-耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))定格通電電流(A)銀接点:10、金めっき接点:1動作に必要な力(OF)(N)8.9レンズ有効径(mm)-電気的寿命(定格負荷)標準負荷形内部スイッチ:50万回以上、定格負荷/標準負荷二重シール形内部スイッチ:20万以上、定格負荷/微少負荷形内部スイッチ:200万回以上、定格負荷(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命1000万回以上強度アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き:100N以上抵触抵抗(初期値)標準負荷形:50mΩ以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)、微少負荷形:100mΩ以下(DC6~8V 通電電流0.1A 電圧降下法)、コネクタ:40mΩ以下(コードなど固定抵抗は除く)最小使用電圧(V)24/12(標準負荷形)、5(微少負荷形)最小使用電流(mA)10/20(標準負荷形)、10(微少負荷形)各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)動作までの動きPT標準形30°動作距離(mm)8動作形態N.O.全体の動きT.T(参考)ハイオーバートラベル90°推奨締付トルク(N・m)本体:前面5~6(M5六角穴付ボルト)/裏面5~6(M6ねじ)、レバー:4~5.2(M5角穴付きボルト)、端子:1.0~1.4(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)、カバー:1.3~1.7(M4ばね座金付きなべ小ねじ)、ヘッド:0.8~1.2(M3.5ばね座金付きなべ小ねじ)、フクロナット:2~3(M22ねじ、3LS用)、ピアノ線レバー:0.6~0.8(M3六角止めねじ)、コネクタ締付け:0.4~0.6(M12リング)応差の動き(MD)-定格使用電圧(V)AC120/240、DC30使用湿度範囲(%RH)98以下
関連資料:(2.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする