MXJ8L-5-M9BV MXJ - エアスライドテーブル(MXJ8L) SMC 41062306

※2-2-M08-2-MXJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXJ - エアスライドテーブル(MXJ8L)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード41062306品番MXJ8L-5-M9BV
参考基準価格(税別)¥30,090販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)5作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする