動作方式-アクチュエータの種類ローラレバー形仕様条件付定格短絡電流:1000A、スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)オプション二重シール+ネオンランプ種別-形状-サイズ-タイプ高感度使用温度範囲(℃)-5~70(氷結しないこと)保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)電源電圧DC10~30V端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ先端径-耐電圧同極端子間:1000V 50/60Hz 1分間(標準動作特性形)・AC600V 50/60Hz 1分間(高感度メーラレバー形)、各端子と非充電金属部間:2000V 50/60Hz 1分間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1分間(アース端子付Gのみ)定格絶縁電圧(V)AC125/250コード長さ(m)-倍率-適合サイズ(Φmm)-定格周波数(Hz)45~65およびd.c.検出距離-出力形態NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC 10~30構成-準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1 IEC 60947-5-1適合パイプ径(Φmm)-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)耐熱温度(℃)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-設定表示-指向角(°)-許容操作速度0.4mm/s~0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)許容操作頻度60回/min以下接点材質標準負荷形:銀りベット、微少負荷形:銀に金めっき リベット短絡保護装置TUVヒューズF10A(IEC60127)/CQC銀接点速断ヒューズ:15A、金接点速断ヒューズ:3A/TUV定格インパルス耐電圧(kV)各端子とアース間:2.5、同極端子間:2.5接触形式二回路双断汚染度(使用環境)汚損度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)200動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))測定エリア寸法-耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))定格通電電流(A)銀接点:10、金めっき接点:1動作に必要な力(OF)(N)13.4レンズ有効径(mm)-電気的寿命(定格負荷)標準負荷形内部スイッチ:50万回以上、定格負荷/標準負荷二重シール形内部スイッチ:20万以上、定格負荷/微少負荷形内部スイッチ:200万回以上、定格負荷(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命1000万回以上強度アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き:100N以上抵触抵抗(初期値)標準負荷形:50mΩ以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)、微少負荷形:100mΩ以下(DC6~8V 通電電流0.1A 電圧降下法)、コネクタ:40mΩ以下(コードなど固定抵抗は除く)最小使用電圧(V)24/12(標準負荷形)、5(微少負荷形)最小使用電流(mA)10/20(標準負荷形)、10(微少負荷形)各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)動作までの動きPT高感度形5°動作距離(mm)-動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替全体の動きT.T(参考)標準形トラベル50°推奨締付トルク(N・m)本体:前面5~6(M5六角穴付ボルト)/裏面5~6(M6ねじ)、レバー:4~5.2(M5角穴付きボルト)、端子:1.0~1.4(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)、カバー:1.3~1.7(M4ばね座金付きなべ小ねじ)、ヘッド:0.8~1.2(M3.5ばね座金付きなべ小ねじ)、フクロナット:2~3(M22ねじ、3LS用)、ピアノ線レバー:0.6~0.8(M3六角止めねじ)、コネクタ締付け:0.4~0.6(M12リング)応差の動き(MD)-定格使用電圧(V)AC120/240、DC30使用湿度範囲(%RH)98以下