直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41066051 品番FL2-4D6H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,630
この商品は内容量など144種類から選べます 他の種類を見る

豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)

特性
(温度)動作距離において+25℃を基準として-25〜+50℃で±10%以下
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±20%の電圧変動で±1%以下
寸法(mm)12×12×45 質量(g)約40 タイプ標準周波タイプ 使用温度範囲(℃)-25〜+70 保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間 コード長さ(m)1 検出方式高周波発振形(非シールド形) 接続方式プリワイヤ 標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC 12/24V 制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 設定距離(mm)0〜2.8 使用周囲湿度35〜95RH%以下 保存温度範囲(℃)-25〜+70 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)200 漏れ電流(mA)15以下(DC24V) 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯出力時赤色点灯 耐振動10〜55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間 応差動作距離の10%以下 検出面前面 動作距離(mm)4 動作形態PNP/N.O. 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型
関連資料:(3.31MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38438967
2015-08-19
用途:
印刷機械の故障のため代替として購入

現在ついているセンサーはほぼ入手不可能なため
類似品を捜していてこれを見つけました。
サイズが若干違いますが、機能は問題なし
しばらく使っていますが、現在問題は発生しておりません。

商品説明についてはもうちょっと類似商品ごとに
表示フォーマットを統一して欲しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする