ヒロセ電機 MQ172 シリーズ ミニチュア電源コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41066394 品番MQ172X-4SA-CV(30)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ポール形式 = 4P
プラグ/ソケット = プラグ
定格電圧 = 30 V dc、40 V ac
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
定格電流 = 3A
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = 銅合金
ハウジング材質 = PA
コンタクトめっき = 金、スズ / 鉛
最低使用温度 = -30℃
最高使用温度 = +75℃
シリーズ = MQ172
ヒロセ電機MQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグコネクタ. MQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグコネクタは、非常に小さく、低背SMT設計で、電源用途や信号用途向けの製品です。 これらのMQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグは、2点接触設計で衝撃や振動に強いリード構造となっており、電流容量が大きく、実用的なスナップロックシステムを備えています。 さまざまなタイプのケーブルをこれらの超小型インターフェイスプラグと併用可能で、プラグケース及びコードブッシュは一体型ボディに組み込まれているため、組み立てが簡単です。 これらのMQ172超小型インターフェイスプラグはどちらも誤挿入防止用のキーを備えています。 品番< 715-3384') 715-3384/は、シールドを備えています。 これらのMQ172シリーズ超小型SMTインターフェイスプラグコネクタの主な用途には、ポータブルリモコン、携帯電話、ノートPC、電子計測機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4450:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする