リボンケーブル用コネクタ 3500シリーズ ヒロセ電機, オス, 16極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41067767 品番3540-16P-CV(50)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
コンタクト数 = 16
ジェンダー = オス
ピッチ = 1.6mm
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 1A
コンタクトめっき = 金
シリーズ = 3500
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +85℃
定格電圧 = 125 V ac
ハウジング材質 = ポリマー
3500 Series Plug Connectors
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする