ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, メス, 50極, 0.5mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41068363 品番FH28D-50S-0.5SH(05)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
コンタクト数 = 50
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 0.5mm
取り付けタイプ = 表面実装
ジェンダー = メス
端子タイプ = ZIF下接点
ボディ向き = ライトアングル
ロック機構 = あり
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 50 V ac
シリーズ = FH28
行数 = 1
コンタクトめっき = 金
最低使用温度 = -40℃
ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされたことがわかります。 FH28 FPC / FFCコネクタは、タブ付きFPCに対応したサイドキャッチを備えています。 このキャッチにFPCスロットの位置決めタブを挿入すれば、FPCの位置が正確に定まります。 アクチュエータが固定されると、タブがストレインリリーフとして機能し、FPCの保持力が高まります。 FH28 FPC / FFCコネクタは、ストレート形状のFPC (タブなしFPC)と併用することもできます。 FPC / FFCコネクタの底面は樹脂で覆われており、接点が露出していないため、コネクタを基板パターン上に実装することができます。 このFH28 0.5 mm ZIF FPC / FFCコネクタは、標準の0.3 mm厚のFPCに対応しています。 FH28E及びFH28HのFPC / FFCコネクタは、手動ではんだ付けできるように金具がハウジングから突出しています。 FH28H FPC / FFCコネクタは、より幅の狭い省スペースアクチュエータを備えています。. 特長と利点. 堅牢設計 補強型フリップロックアクチュエータによりFPC / FFCを挿入しやすく確実に保持可能 明確な手ごたえと音でアクチュエータが完全に閉じたことを確認可能 サイドキャッチとタブの組み合わせによりFPC / FFC保持力を向上 密閉型設計のため、基板パターン上に実装可能. 用途. 産業機器 家庭用電化製品 GPSナビゲーション 計測器 バーコードリーダー 医療機器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする