JST 基板ヘッダ, 5極, 1列, サイドエントリ, 電線対基板 3.81mm JFA J300シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(120個) 注文コード41069648 品番S05B-F31SK-GGXR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様
シリーズ = JFA J300
ピッチ = 3.81mm
コンタクト数 = 5
行数 = 1
ボディ向き = サイドエントリ
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
端子方法 = はんだ
タイプ = 電線対基板
定格電流 = 10.5A
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする