曜日別特売
MXQ12-10Z-M9BVL MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-10Z) SMC 41069656

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-10Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9BV
M9BV
M9P
M9B
M9N
M9BW
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9BWV
内容量1個注文コード41069656品番MXQ12-10Z-M9BVL
参考基準価格(税別)¥41,030販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする