※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-10ZA)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
リード線(m)
0.5
3
0.5
5
オートスイッチ種類
M9BW
M9BW
M9B
M9N
M9PW
M9BV
M9NV
M9BWV
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41069744
品番
MXQ12-10ZA-M9BW-X27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,260
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード