JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 (5/16), 黄 FVシリーズ, 12AWG to 10AWG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
41071994
品番
FVWS5.5-8(LF)
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = FV
絶縁 = 絶縁
外側リング直径 = 15mm
最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm
2
最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm
2
最小ワイヤサイズAWG = 12AWG
最大ワイヤサイズAWG = 10AWG
スタッドサイズ = M8 (5/16)
色 = 黄
厚さ = 1mm
全長 = 34.7mm
JST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き
RoHS指令(10物質対応)
対応