KEMET コモンモードノイズフィルタ SC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41075774 品番SCF20-05-1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 11 mH
シリーズ = SC
DC抵抗 = 39mΩ
電流 Max = 5 A
寸法 = 15 x 12 x 15mm
動作温度範囲 = -25 → +50 ℃
取り付けタイプ = スルーホール
長さ = 15mm
Kemet SCFシリーズコンパクト高インダクタンスコモンモードチョーク. Kemet SCF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 小型設計 高いインダクタンス: 最大50 mH 定格電流: 最高15 A DC抵抗: 5 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする