KOA ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41076054 品番RKC8BD104J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
シリーズ = RKC
抵抗器の数 = 8
許容差 = ±5%
定格電力 = 1W
1素子当りの定格電力 = 0.125W
パッケージ/ケース = SIP
ケーススタイル = フォーマル
回路図 = BUS
温度係数 = ±200ppm/℃
終端スタイル = Through Hole
奥行き = 2.5mm
高さ = 6.5mm
長さ = 23.4mm
最大動作温度 = +155℃
端子数 = 9
SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする