MXQ12-30ZT-M9B MX Series(MXQ12-30ZT) SMC 41076114 MXQ12-30ZT-M9B MX Series(MXQ12-30ZT) SMC 41076114

MX Series(MXQ12-30ZT)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41076114 品番MXQ12-30ZT-M9B
参考基準価格(税別)¥42,130 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)30 作動方式複動 アジャスターオプション(ZT)全長短縮タイプ後退端メタルストッパ ボディオプション(-)標準形 リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする