仕様
タイプ = 上部開口
コンタクト数 = 2
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
色 = 黒
行数 = 1
長さ = 5.1mm
幅 = 2.54mm
深さ = 4.85mm
シリーズ = C-Grid
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
向き = ストレート
最大接触抵抗 = 15mΩ
シリーズ番号 = 90059
Molex C-Grid III 2.54 mmマイクロシャント - 90059シリーズ. C-Grid III 90059シリーズ2.54 mmマイクロシャントは低プロファイル設計で、0.64 mmの角型ピンと丸型ピンとの併用向けです。 これらのC-Grid IIIメスマイクロシャントはUL94V-0ポリエステル製ハウジングを備え、スズめっき又は金めっきを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応