ソフトタオル防水シーツ(エコノミー) 全身用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41084243 品番S-7000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様四方ゴム付き 材質表地/パイル地(綿100%)、裏地/PU(ポリウレタン) タイプ全身用 アズワン品番8-6608-02 幅×長さ(mm)1000×2000 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする