Molex 圧着工具 69008-1090

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41084689 品番69008-1090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
仕様
圧着コネクタのタイプ = IDT
ケーブルサイズ = 28 → 26 AWG
最小ワイヤサイズ = 28AWG
最小ワイヤサイズ = 26AWG
全長 = 200mm
IDT Picoflex工具. 丈夫なパラレルアクション手動工具であるPicoflex IDT工具は、精密に加工された位置決めネストと終端処理のブレードを備えています。 Picoflexハウジングを高品質で信頼性の高い状態で終端処理できるように特別に設計されていて、少量から中程度の量の作業に適しています。 IDTハウジング(品番< 324-8047') 324-8047 に最適です。 Picoflexコネクタ用引き抜き工具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする