曜日別特売
43045-1613 Molex 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ 日本モレックス(molex) 41084786

Molex 基板ヘッダ, 16極, 2列, ストレート, 電線対基板 3mm MICRO-FIT 3.0シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41084786品番43045-1613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
シリーズ = Micro-Fit 3.0
シリーズ番号 = 43045
ピッチ = 3mm
コンタクト数 = 16
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 250 V ac/dc
Molex Micro-Fit 3.0 3.0 mm 2列基板ヘッダ、基板極性ペグ付き、43045シリーズ. Micro-Fit 3.0 3 mmピッチ電線対基板2列基板ヘッダは、コンパクトな電力コネクタシステム構成で、低~中レンジの配電ソリューションを提供します。電流容量が最大5 AのMicro-Fit 3.0コネクタは、最も小さなフットプリントで最も大きい電流に対応するコネクタの1つです。このMicro-Fit 3.0の基板ヘッダでは、確実なかん合により誤抜を防止するために、ハウジングにロックランプ形式のしっかりしたラッチ機能が組み込まれています。ハウジングは高温UL94V-0液晶ポリマー製で、IRリフローはんだ処理中に265 ℃の温度まで耐えられます。スルーホール取り付けタイプのMicro-Fit 3.0ヘッダはSMTにも対応し、処理要件及びコストを削減できます。Micro-Fit 3.0ヘッダを基板に位置決め及び配列するために、基板極性ペグがコネクタデザインに採用されています。品番の末尾がxx12、xx13、xx14のヘッダは、キンク処理されたはんだレグを備えており、基板への固定が強化されています。Micro-Fit 3.0ヘッダのコンタクトは、アーク低減のためにハウジング内で完全に絶縁されています。スズめっき又は2種類の厚さの金めっきコンタクトの選択により、コストを抑えることができます。. 特長と利点. 小型フットプリントに高電流容量を実現 耐熱性ハウジングで赤外線リフローはんだ付けに対応 スルーホールタイプSMTに対応 ポジティブラッチ機構で確実にかん合接続 完全絶縁デュアルビーム端子により信頼性の高い電気的性能と確実な接触を実現 基板極性ペグにより基板上での配列や位置決めが可能. キンク処理はんだレグで基板への固定を強化. グローワイヤに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit 3.0ヘッダコネクタは、以下のような幅広い低~中出力用途での使用に最適です。 軍用COTS (商用オフザシェルフ) 太陽光発電 一般消費者向け製品(ドライヤー、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機) データ通信(ルータ、サーバー) 医療用 通信 ゲーム用端末
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする