Molex 圧着端子コンタクト メス MLXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41085739 品番02-08-1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様
ジェンダー = メス
併用 = MLXコネクタハウジング
シリーズ = MLX
最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
シリーズ番号 = 42024
最大接触抵抗 = 3.5mΩ
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +105℃
圧着端子 - 42024シリーズ. 42021シリーズのハウジングと併用するためのMLX圧着端子製品です(代表品番< 670-3982') 670-3982/を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする