- 無泡ローラー モノタロウ 41085782

- 無泡ローラー モノタロウ 41085782 - 無泡ローラー モノタロウ 41085782

無泡ローラー

(23件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード41085782 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

泡が出にくいローラーです。

用途鉄部の塗料、油性、錆止め塗料に タイプスモール 毛丈(mm)14 主要材質ポリエステル 適合塗料SOP・錆止め ローラーサイズ(inch)4
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41085791
2017-05-12
用途:
塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

今回は個包装されていて良かったです。先端部分も使用出来て、価格も安いのでので気に入っています。

対象商品:
20333102
2017-02-24
用途:
塗装作業時
有限会社外装 様 (建設業・工事業)

抜け毛がひどい、職人さんから苦情ばかりです使えません。

1人が参考にしています
対象商品:
41085791
2017-03-22
用途:
鉄扉塗装

毛抜けが多く泡もたつ。
使用にたえませんでした。結局別のを購入しました。

対象商品:
41085782
2016-05-16
用途:
一般住宅塗装に使っています
建設業・工事業

今まで 塗料店から仕入れていたのですが 安いにこした事はないと 注文しました
今まで使っていたのと全く同じだったので 大変満足しております

1人が参考にしています
対象商品:
41085791
2016-07-07
用途:
屋根塗装作業時
原建築 様

毛足が長く、塗料の保持も良いのですが、回転が鈍い。 これで回転がスムーズならば 他社の物は使いません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
41085791
2015-12-07
用途:
塗装
株式会社 NAS中部 様

倉庫の塗装に使用しています。ローラーなので延長の柄を使用しかなり高い位置までの塗装が可能となり、塗装の仕上がりも良く満足しています。

対象商品:
41085791
2016-08-11
用途:
塗装時
株式会社グロウコーポレション 様 (不動産業)

お値段も手頃で、使いやすいので何時も使用しております。

対象商品:
41085791
2015-05-06
用途:
下塗り
建設業・工事業

毛抜けが気になりますが価格の割にはいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする