Molex コネクタハウジング メス 7極 1列 3.96mm KK 396シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41086046 品番09-50-3071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
仕様
コンタクト数 = 7
行数 = 1
ピッチ = 3.96mm
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = KK 396
併用可能製品 = KKコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 27.64mm
幅 = 6.4mm
深さ = 15.88mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 2139
最適な圧着工具については、品番< 450-391') 450-391/などを参照. ソケットハウジング、2139シリーズ. 2478及び2578シリーズ端子用のKK 3.96 mm圧着端子ハウジング製品。それぞれ代表品番< 720-5946') 720-5946/及び< 670-2254') 670-2254/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする