※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの ベアリング(軸受)
エバオンの ベアリング用アクセサリ
エバオンの ベアリング用ナット・ワッシャ
EVN ピタナット SUS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41086175
品番
PNSUS01
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1
外径(Φmm)
22
用途
ベアリングの締め付けなどに。
トラスコ品番
455-4469
材質
ステンレス(SUS304)
形状
丸形
質量(g)
8.5
種類
ロックナット
総幅(mm)
5.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方