※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVN ピタナット SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41086236 品番 PNSUS07
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。

ねじの呼びM35 ねじピッチ1.5 外径(Φmm)52 用途ベアリングの締め付けなどに。 トラスコ品番455-4523 材質ステンレス(SUS304) 形状丸形 質量(g)71.5 種類ロックナット 総幅(mm)10.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする