※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの ベアリング(軸受)
エバオンの ベアリング用アクセサリ
エバオンの ベアリング用ナット・ワッシャ
EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41086464
品番
EPT12N5M12×1
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
直角度は5/1000です。
寸法D(Φmm)
22
寸法d(Φmm)
17
寸法g(mm)
3
厚さh(mm)
8
寸法t(mm)
2
用途
工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。
トラスコ品番
444-2571
材質
機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)
形状
丸形
質量(g)
9
種類
ロックナット
ねじピッチ
1
硬度
HRC22〜26
外径(Φmm)
22
精度
ISO 5H
総幅(mm)
8
材質(ブッシュ)
快削黄銅(C3560 相当材)
ねじの呼び
M12
寸法n×m
2×M4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方