※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバオン
エバオンの ベアリング(軸受)
エバオンの ベアリング用アクセサリ
エバオンの ベアリング用ナット・ワッシャ
EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41086516
品番
EPT30N5M30×1.5
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
直角度は5/1000です。
寸法D(Φmm)
45
寸法d(Φmm)
38
寸法g(mm)
5
厚さh(mm)
12
寸法t(mm)
2
用途
工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。
トラスコ品番
444-2679
材質
機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)
形状
丸形
質量(g)
77
種類
ロックナット
ねじピッチ
1.5
硬度
HRC22〜26
外径(Φmm)
45
精度
ISO 5H
総幅(mm)
12
材質(ブッシュ)
快削黄銅(C3560 相当材)
ねじの呼び
M30
寸法n×m
3×M6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方