EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41086534 品番 EPT40N5M40×1.5
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

直角度は5/1000です。

寸法D(Φmm)58 寸法d(Φmm)50 寸法g(mm)6 厚さh(mm)14 寸法t(mm)2.5 用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。 トラスコ品番444-2717 材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材) 形状丸形 質量(g)143 種類ロックナット ねじピッチ1.5 硬度HRC22〜26 外径(Φmm)58 精度ISO 5H 総幅(mm)14 材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材) ねじの呼びM40 寸法n×m3×M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする