※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVN ロックナット EPT (直角度:5/1000)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41086595 品番 EPT70N5M70X2
参考基準価格(税別)¥6,610 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

直角度は5/1000です。

用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。 トラスコ品番444-2831 材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材) 形状丸形 質量(g)379 種類ロックナット ねじピッチ2 硬度HRC22〜26 外径(Φmm)92 精度ISO 5H 総幅(mm)18 材質(ブッシュ)快削黄銅(C3560 相当材) ねじの呼びM70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする