自動車用コネクタ, 16極, メス, 10A, 黒 スルーホール Molex STAC64シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41086929 品番34729-0160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
仕様
コンタクト数 = 16
タイプ = 基板用コネクタ
ジェンダー = メス
行数 = 2
定格電流 = 10A
取り付けタイプ = スルーホール
シリーズ = Stac64
色 = 黒
端子方法 = 圧着
高さ = 22.7mm
幅 = 24.92mm
深さ = 25.5mm
ハウジング材質 = サーモプラスチック
Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタ - シリーズ34729. Stac64(TM)信号レセプタクルコネクタは、低レベル信号要件に対応しています。 34803シリーズメス端子コンタクトについては、代表品番< 842-8172') 842-8172/又は< 724-1479') 724-1479/を参照してください。 この信号レセプタクルコネクタは、34690オス非シールドヘッダ(代表品番< 724-1387') 724-1387 及び34691オス非シールドヘッダ(代表品番< 724-1330') 724-1330 とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする