カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
チャックマスター
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41088047
品番
EPH-LW205B
参考基準価格(税別)
¥467,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。
高さ(mm)
230
幅(mm)
140
奥行(mm)
175
出力電圧(V)
DC0〜180
入力電圧(V)
単相200
出力電流(A)
5
用途
交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。
トラスコ品番
457-4931
質量(kg)
4.7