曜日別特売
EPH-LWE205B チャックマスター カネテック 41088056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チャックマスター

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台注文コード41088056品番EPH-LWE205B
参考基準価格(税別)¥587,000販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
579,800

交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。

用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。高さ(mm)230幅(mm)140奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5トラスコ品番457-4940質量(kg)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする